Motion
MOYEU 1140 PLEIN AVEC TROU DE EXTRACTEUR

LOVEJOY INC
1140 HUB SOLID W/PULLER HOLE

Concentrateur de couplage de grille 69790405243 - Code de taille de couplage 1140 , matériau de concentrateur en acier 1045 , alésage de stock brut, longueur de 7.2500 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI02101946
N° MFR1140 HUB SOLID W/PULLER HOLE
Prix4,178.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
1140 HUB SOLID W/PULLER HOLE

Concentrateur de couplage de grille 69790405243 - Code de taille de couplage 1140 , matériau de concentrateur en acier 1045 , alésage de stock brut, longueur de 7.2500 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI02101946
N° MFR1140 HUB SOLID W/PULLER HOLE
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
Prix4,178.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    14.6300 po
  • Code de taille de raccord
    1140
  • Concentrateur Diamètre  
    10.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.2500 po
  • Poids
    174.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904052435
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    253000 po
  • CUP_NON
    697904052435

Aperçu

Description du fabricant
1140-HUB-SOLID

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer