Motion
BBV50TW
Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 400 psi max., 1/2 po., corps en bronze
N° D’ARTICLE MI02102009
N° MFRBBV50TW
Prix113.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 400 psi max., 1/2 po., corps en bronze
N° D’ARTICLE MI02102009
N° MFRBBV50TW
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
Votre prix113.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po
  • Poids
    0.8000 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Bronze
  • Direction du débit
    3-Way
  • À utiliser avec
    Peut être utilisé avec de l’essence et du carburant diesel
  • Matériel
    Bronze
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Style de transfert
    Port complet
  • Pression nominale
    400 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    BBV
  • Type de fil
    NPT femelle x NPT femelle x NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BBV50TW ROBINET À BILLE 3WAY , 1/2" NPT

Vous pourriez également aimer