Motion
S2032BS 1/2
Engrenage à émerillon externe – 20 DP, angle de pression de 14.5 °, 3/8 po à l’avant, 32 dents, 1.7 po de diamètre extérieur, diamètre fini, 1/2 po de diamètre, moyeu avec vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02102749
N° MFRS2032BS 1/2
Prix107.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe – 20 DP, angle de pression de 14.5 °, 3/8 po à l’avant, 32 dents, 1.7 po de diamètre extérieur, diamètre fini, 1/2 po de diamètre, moyeu avec vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02102749
N° MFRS2032BS 1/2
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
Prix107.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Pas diamétral
    20
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    1-7/16 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1.7 po
  • Largeur totale
    7/8 po
  • Diamètre du pas
    1.6 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    32
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950439730

Aperçu

Description du fabricant
S2032BS 1/2 ÉPERON À ENGRENAGE ACIER 14 1/2 DEGRÉS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté