Motion
TS621BS 1 1/8
Engrenage à émerillon externe - 6 DP, 20 ° PA, 21 dents, 2 po face, 1-1/8 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102862
N° MFRTS621BS 1 1/8
Prix315.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 6 DP, 20 ° PA, 21 dents, 2 po face, 1-1/8 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102862
N° MFRTS621BS 1 1/8
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
Prix315.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Pas diamétral
    6
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Projection du concentrateur
    0.8750 po | 22.22 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4x1/8
  • Diamètre extérieur
    3.833 po
  • Diamètre du pas
    3.5 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Taille de la vis de fixation
    15/16-18X15/16
  • Poids
    6.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Numéro CUP du fabricant
    697950440958
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Emplacement de la vis de fixation
    0,44 à partir de l’extrémité du moyeu, 90 degress
  • CUP_NON
    697950440958

Aperçu

Description du fabricant
TS621BS 1 1/8 ÉPERON À ENGRENAGE 20 DEG ACIER BS
  • Les engrenages Martin Stock Spur sont disponibles en cinq styles différents.
  • Les engrenages en acier sont fournis dans un style simple et uni avec moyeu.
  • Les engrenages moulés sont fournis, simples avec moyeu, toile avec trous d’éclaircissement et rayons.
  • Les engrenages moulés sont usinés sur toutes les surfaces de fonctionnement.
  • Les engrenages moulés Martin sont moulés avec un moyeu plus grand pour fournir une résistance supplémentaire et permettre des alésages plus grands.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté