Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Pas diamétral10
- Largeur de la face1 po
- Diamètre du moyeu0.9375 po
- Projection du concentrateur5/8 po
- Taille de la rainure de clavette.1875 X .0938
- Diamètre extérieur1.4 po
- Diamètre du pas1.2 po
- Angle de pression14.5 °
- Taille de la vis de fixation# 10-24 @ 90
- Poids0.27 lb
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Construction de l’engrenageSimple
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950438900
- MatérielAcier
- Nombre de dents11
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Emplacement de la vis de fixation90
- CUP_NON697950438900
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire