Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Contact Angle15 °
- Rayon du filet1 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur13 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Poids0.53 lb
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Matériau du roulementCéramique, acier
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC9106 WI CR DUL PAIRE BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796221154
- Rpm max.25500 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale3770 lbf
- Capacité de charge statique radiale2310 lbf
- Série2MM9100WI
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796221154