Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Contact Angle15 °
- Rayon du filet1 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Largeur22 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Poids3.97 lb
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Matériau du roulementCéramique, acier
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC9116 WI CR DUL PAIRE BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796226180
- Rpm max.10300 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale14600 lbf
- Capacité de charge statique radiale12400 lbf
- Série2MM9100WI
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796226180