Motion
PLAQUES LATÉRALES DE TROU EN D C55

PEER CHAIN
C55 D HOLE SIDE PLATES

Plaque latérale - 55 / 1.631 po et pas, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02103664
N° MFRC55 D HOLE SIDE PLATES
Prix4.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C55 D HOLE SIDE PLATES

Plaque latérale - 55 / 1.631 po et pas, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02103664
N° MFRC55 D HOLE SIDE PLATES
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
Prix4.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    55 / 1.631 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.750 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.190 po
  • Hauteur de la plaque
    0.750 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.190 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    C55 / 1.631"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Plaque latérale
  • Numéro de stock du fabricant
    4766
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
C55 PLAQUES DE TROUS D
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.