Spécifications
Dimensions
- Hauteur235 mm
- Longueur390 mm
- Longueur du bec1/2 po
- Poids1.05 lb
Détails
- Matériau du corpsIngénierie du plastique
- CouleurJaune
- Caractéristiques et avantages• S’adapte à n’importe quel 1.5-, 2-, 3-, 5-, ou tambour OilSafe® de 10 pintes/L • Grande poignée pour faciliter le transport • Soupape de reniflard à fermeture automatique pour éviter les déversements accidentels ou la contamination • Fabriquée avec du matériaux résistants à la chaleur • Construction ultra durable qui ne se déforme pas, fuite ou rupture du bec souche • Ouverture du bec de sortie de 1 po pour les applications à débit de lubrifiant plus élevé Bec extensible • Ouverture du bec de sortie de 1/2 po pour les applications à débit de lubrifiant modéré Mini bec • Ouverture du bec de sortie de 1/4 po pour les équipements avec petits trous de remplissage • Jaune
- MatérielIngénierie du plastique
- Type de becÉtirement
Aperçu
- S’installe sur n’importe quel fût OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L
- Grande poignée pour faciliter le transport
- Arrêt automatique du reniflard pour éviter tout déversement accidentel ou toute contamination
- Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle
- La construction ultra durable ne déforme pas, ne fuit pas et ne casse pas le bec encombrant
- Ouverture du bec de sortie de 1 po pour les applications à débit de lubrifiant plus élevé Bec extensible
- Ouverture du bec de sortie de 1/2 po pour les applications à débit de lubrifiant modéré Mini bec
- Ouverture de bec de sortie de 1/4 po pour équipement avec petits trous de remplissage
- Jaune