Motion
102000

OILSAFE
102000

Pompe de lubrification - Huile, débit de 83.3 ml/course, 3 L, 5 L, taille de conteneur compatible 10 L
N° D’ARTICLE MI02104238
N° MFR102000
Prix213.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OILSAFE
102000

Pompe de lubrification - Huile, débit de 83.3 ml/course, 3 L, 5 L, taille de conteneur compatible 10 L
N° D’ARTICLE MI02104238
N° MFR102000
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
Prix213.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    10 L, 3 L, 5 L
  • Longueur du tuyau
    5 pi
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Application
    Salles de lubrification, entretien
  • Caractéristiques et avantages
    • Tuyau de décharge amovible pour un nettoyage et un drainage faciles • Parfait pour accéder rapidement et facilement aux points de remplissage difficiles à atteindre et chronophages tels que les applications de boîte de vitesses et de boîte de vitesses • Fournit un litre pour environ 12 coups • Compatible avec des fluides à viscosité ISO 320 (dans des températures de fonctionnement normales) • La pompe de décharge à course descendante de haute qualité est la pompe de transfert manuelle la plus fiable et la plus efficace sur le marché
  • Débit
    83.3 mL/perfusion
  • Type de lubrification
    Huile
  • Matériau de la pompe
    Acier doux, acier doux galvanisé
  • CUP_NON
    810733010555

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 102000
  • Tuyau de décharge amovible pour un nettoyage et un drainage faciles
  • Parfait pour accéder rapidement et facilement aux points de réapprovisionnement difficiles à atteindre et chronophages comme les applications de boîte de vitesses et de transmission
  • Fournit un litre pour environ 12 passages
  • Compatible avec les fluides à viscosité jusqu'à ISO 320 (dans des températures de fonctionnement normales)
  • La pompe de décharge à course descendante de haute qualité est la pompe de transfert manuelle la plus fiable et la plus efficace sur le marché

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon