Motion
59-004-P2
Crépine en Y Apollo® - 3/4 NPT, matériau en bronze, 400 psi CWP, 125 psi SWP, maille taille 20 , tamis en acier inoxydable, capuchon taraudé avec bouchon
N° D’ARTICLE MI02104731
N° MFR59-004-P2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crépine en Y Apollo® - 3/4 NPT, matériau en bronze, 400 psi CWP, 125 psi SWP, maille taille 20 , tamis en acier inoxydable, capuchon taraudé avec bouchon
N° D’ARTICLE MI02104731
N° MFR59-004-P2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du bouchon
    1/2 NPT
  • Taille de l’écran en maille
    Taille 20
  • Longueur totale
    3.870 po
  • Largeur totale
    3.87 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    111 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Bronze
  • Pression de service à froid Cwp
    400 psi
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale vapeur
    350 °F
  • Température de fonctionnement max. Wog
    150 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psig
  • Options
    Capuchon taraudé avec fiche
  • Matériau de l’écran
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement à la vapeur
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
CRÉPINE EN Y BRONZE 59-004-P2