Motion
6310DDUNRC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 27 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02107611
N° MFR6310DDUNRC3
Prix165.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 27 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02107611
N° MFR6310DDUNRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix165.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6310DDUNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 50 mm avec double joint et diamètre extérieur de 110 mm pour une utilisation de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310DDUNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176682322
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176682322

Aperçu

Description du fabricant
6310DDUNR C3 BRG