Motion
51211
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02107631
N° MFR51211
Prix144.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02107631
N° MFR51211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix144.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176062308
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    70000 N
  • Série
    512
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    029176062308

Aperçu

Description du fabricant
51211 BRG