Motion
R6C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 3.5000 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02108607
N° MFRR6C3
Prix32.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 3.5000 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02108607
N° MFRR6C3
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
Prix32.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R6C3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R6C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.3750 po, ouvert, 0.8750 po de diamètre extérieur et 0.8750 po de largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R6C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003578
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176003578

Aperçu

Description du fabricant
R6C3 BRG