Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Extérieur Diamètre0.6250 po
- Global Largeur0.1562 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionSSRI1038
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale SS1038 présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.6250 po et une largeur de 0.1562 po.
- Numéro de catalogue du fabricantSS1038
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106995531