Motion
2308-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
2308-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108744
N° MFR2308-TVH-C3
Prix507.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
2308-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108744
N° MFR2308-TVH-C3
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
Prix507.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.04 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2308-TVH-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement 2308-TVH-C3 est doté d'un alésage droit de 40 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 90 mm, d'une largeur de 33 mm; d'un roulement rotatif robuste de service moyen.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2308-TVH-C3
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    13400 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    23
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801191661

Aperçu

Description du fabricant
2308-TVH-C3