Motion
63202LLB

NTN
63202LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.6260 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02109085
N° MFR63202LLB
Prix56.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63202LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 0.6260 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02109085
N° MFR63202LLB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6260 po, 15.900 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    0.6260 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63202LLB BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 63202LLB présente un diamètre d'alésage de 15 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 0.6260 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63202LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359580587
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    632
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359580587

Aperçu

Description du fabricant
63202LLB BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon