Motion
TLA3520Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02109169
N° MFRTLA3520Z
Prix25.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02109169
N° MFRTLA3520Z
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
Prix25.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    IRT 3020
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    20700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA3520Z avec un type de fermeture ouverte et un type de coupe étiré à bout ouvert présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.10 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements de construction, les boîtes de vitesses et les applications industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA3520Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    42300 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA3520Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté