Motion
MHC2-20D
Pince, style mini angulaire, standard
N° D’ARTICLE MI02109836
N° MFRMHC2-20D
Prix196.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince, style mini angulaire, standard
N° D’ARTICLE MI02109836
N° MFRMHC2-20D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix196.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    78.7 mm
  • Largeur totale
    27.6 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le préhenseur MHC est idéal pour les applications nécessitant une prise angulaire. L’angle d’ouverture varie de 30 à -10 degrés. Un mécanisme à double piston fournit une grande force de préhension, tout en maintenant une conception compacte. La série MHC est dotée d’un réglage de vitesse intégré et d’une rainure encastrée pour les interrupteurs automatiques.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 doigts - Standard (style de base)
  • Type de pince
    Angulaire
  • Moment de préhension
    0.7 N-m
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
MHC2-20D CYLINDRE
  • Une force de préhension importante est fournie grâce à l’utilisation d’un mécanisme à double piston, tout en maintenant une conception compacte
  • Manette d’accélérateur variable intégrée
  • Un interrupteur automatique à semi-conducteurs avec voyant lumineux peut être monté

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté