Motion
2216
Moteur à engrenage parallèle Pacesetter CA - 12:1 Rapport, 1/17 hp, 230 V, 3 ph, TENV (entièrement fermé, non ventilé), 0.48 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI02109956
N° MFR2216
Prix809.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle Pacesetter CA - 12:1 Rapport, 1/17 hp, 230 V, 3 ph, TENV (entièrement fermé, non ventilé), 0.48 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI02109956
N° MFR2216

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix809.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    12:1
  • Charge suspendue
    65 lb
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.48 A
  • Couple de pleine charge
    19 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.2020
  • Puissance d’entrée
    1/17 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    30R
  • Régime de sortie
    142.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tension d’alimentation
    230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D’ENGRENAGE 2216 1/17HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté