Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps1/2 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20305 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Débit23.78 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationConstruction, agriculture, industrie, pétrole et gaz, marine
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service5076 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi