Motion
41063
Transfert de bille haute capacité 9042 - série 41000 , diamètre de bille 1.5000 po, matériau de bille en acier chromé, matériau de boîtier en acier au carbone, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI02113261
N° MFR41063
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transfert de bille haute capacité 9042 - série 41000 , diamètre de bille 1.5000 po, matériau de bille en acier chromé, matériau de boîtier en acier au carbone, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI02113261
N° MFR41063
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.5000 po
  • Hauteur totale
    2.3750 po
  • Largeur totale
    2.3750 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    2500 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    41000
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
41063 BALL TRANSFER