Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/4 – 11 BSPP
- Taille du corps1-1/4 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement26105 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordVis-à-raccord
- Mot-clé de description1-1/4 dans BSPP, filetage femelle 1-1/4 – 11
- Débit36.98 gal/min
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Industrie/ApplicationConstruction, industrie, pétrole et gaz, marine
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.50721 oz liq. (É.-U.)
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/4 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service8700 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi