Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPT
- Taille du corps1/8 po
- Poids0.020 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Industrie/ApplicationLavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Type de vanneSans soupape
- Pression de service2600 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi