Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Espacement des trous de montage3.00 po
- Longueur totale18.44 po
- Taille du port - Côté coquilleSAE-24 (1-7/8-12)
- Taille du port - Côté tubeNPT 1.000
- Diamètre de la coquille3.75 po
- Poids20.00 lb
Détails
- Matériau du déflecteurAcier
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+300 °F
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer2
- Joint de bouchon de rechange302-1002 Hypalon
- Support de pied de rechange202-0007
- Bouchon d’entrée de rechange double pas202-0003 Fonte
- Bouchon de retour de rechange202-0004 Fonte
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- SérieCKS
- Matériau de la tubulureCuivre
Aperçu
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications