Motion
SPH-74-F
Ruland SPH-74-F - Collier d’arbre, usage intensif, deux pièces, alésage 4.6250 po, diamètre extérieur 6 1/2 po, largeur 1.375 po, acier au carbone 1026 fini à chaud 1215 ou A519
N° D’ARTICLE MI02130661
N° MFRSPH-74-F
Prix775.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPH-74-F - Collier d’arbre, usage intensif, deux pièces, alésage 4.6250 po, diamètre extérieur 6 1/2 po, largeur 1.375 po, acier au carbone 1026 fini à chaud 1215 ou A519
N° D’ARTICLE MI02130661
N° MFRSPH-74-F
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
Prix775.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.6250 po
  • Taille de l’alésage
    4.6250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    6.7820 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Taille de la vis
    1/2-20x2
  • Poids
    6.400 lb
  • Largeur
    1.3750 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Vis de serrage forgée
    1/2-20x2
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPH-74-F
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452902459
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU DEUX PIÈCES SPH-74-F