Motion
SHT 20

SKF
SHT 20

Bague à déconnexion rapide - Bague SH, alésage 20 mm, diamètre extérieur 49 mm flg, 36 mm LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02130824
N° MFRSHT 20
Prix390.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SHT 20

Bague à déconnexion rapide - Bague SH, alésage 20 mm, diamètre extérieur 49 mm flg, 36 mm LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02130824
N° MFRSHT 20
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
Prix390.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    42 mm
  • Longueur du baril
    27 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Bride extérieure Diamètre  
    49 mm
  • Bride Épaisseur  
    9.5 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    36 mm
  • Taille du filetage
    M6x12
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Couple de serrage des vis
    8 N-m
  • Capacité de couple
    180 N-m
  • CUP_NON
    7316577640369

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SHT-20