Motion
DSG-03-2D3-A240-5090

YUKEN
DSG-03-2D3-A240-5090

Vanne D05 Dir, bobines 240 V CA position 2
N° D’ARTICLE MI02131314
N° MFRDSG-03-2D3-A240-5090
Prix523.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-03-2D3-A240-5090

Vanne D05 Dir, bobines 240 V CA position 2
N° D’ARTICLE MI02131314
N° MFRDSG-03-2D3-A240-5090
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
Prix523.47 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSG 03 2D3 A240 5090 VALVE DIR SOL OPER
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - standard , la pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi), le débit maximal jusqu'à 120L/min (31.7gal/min)