Motion
50T  36 L RL 3090

YUKEN
50T 36 L RL 3090

Pompe à palette NPT
N° D’ARTICLE MI02131674
N° MFR50T 36 L RL 3090
Prix1,289.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
50T 36 L RL 3090

Pompe à palette NPT
N° D’ARTICLE MI02131674
N° MFR50T 36 L RL 3090
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
Prix1,289.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Déplacement
    36 cm3/r
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    7 Mpa2
  • Type de montage
    Pied
  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
50T POMPE À 3090 NPT VAN RL 36 L
  • ・Pompe à gaz - construction robuste\n“Large plage de débits\n“Pression de fonctionnement maximale 7MPa (1,020psi)\n