Motion
HK4016-2RS
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 16 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02132595
N° MFRHK4016-2RS
Prix45.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 16 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02132595
N° MFRHK4016-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    IR 35x40x20
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles à godet HK4016-2RS est doté d’un diamètre d’alésage de 40 mm, d’un type de fermeture étanche, d’une conception à godet étiré à bout ouvert, d’un diamètre extérieur de 47 mm, d’une largeur totale de 16 mm et d’un poids de 0.1 lb, ce qui le rend approprié pour les applications automobiles et industrielles scellées.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    HK
  • Normes respectées
    DIN 618-2
  • CUP_NON
    4012802564204

Aperçu

Description du fabricant
HK4016-2RS-A-L271