Motion
20L075 JA
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 20 dents, diamètre extérieur de 2.357 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02132727
N° MFR20L075 JA
Prix95.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 20 dents, diamètre extérieur de 2.357 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02132727
N° MFR20L075 JA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.375
  • Ceinture Largeur  
    0.75 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    2.3570 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Pas Diamètre  
    2.3870 po
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Type de courroie
    L075
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    JA
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151304
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    20
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950151304
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
20L075 JA POULIE DE DISTRIBUTION QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer