Motion
62/22-2RS1

SKF
62/22-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 22 mm de diamètre intérieur, 50 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02132777
N° MFR62/22-2RS1
Prix57.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
62/22-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 22 mm de diamètre intérieur, 50 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02132777
N° MFR62/22-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    62/22-2RS1 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 62/22-2RS1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 22 mm avec un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur de 14 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62/22-2RS1
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577298614
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3147 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1720 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577298614

Aperçu

Description du fabricant
62/22-2RS1 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde