Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Longueur totale de l’accouplement4.2200 po
- Code de taille de raccordSS110
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.3200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6800 po
- Diamètre extérieur3.3200 po
- Poids3.32 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier inoxydable
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieSS
- Capacité de couple792 po
- CUP_NON685144700254