Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieA
- Diamètre à l’alésage0.6350 po
- Largeur de la face7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.72 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Poids0.84 lb
Détails
- Type de fermeture de roulementScellé
- Type de concentrateurPlat
- Numéro CUP du fabricant087796062283
- MatérielAcier pressé
- Nombre de rainures de courroie1
- Nombre de rainures1
- Type de produitPoulies tendeurs à courroie en V
- Construction de la poulieSimple
- Matériau de la poulieAcier
- Type de roulementRoulement à une bille
- CUP_NON087796062283
- Avec bridesAvec brides