Motion
5002830070

MCGILL
5002830070

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.4375 po de diamètre, 2.3125 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143859
N° MFR5002830070
Prix400.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
5002830070

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.4375 po de diamètre, 2.3125 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143859
N° MFR5002830070
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
Prix400.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Rayon du filet
    0.0600 po
  • Diamètre extérieur
    2.3125 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    MI 23
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 28 SS/MI 23
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166104634
  • Rpm max.
    2180 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23300 lbf
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Guide de référence standard
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • CUP_NON
    726166104634

Aperçu

Description du fabricant
GR 28 SS/MI 23 BRG
  • Port d’aiguille de course usinée Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre Rainure de lubrification annulaire Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournés Avec anneau interne séparable

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif