Motion
1626013000

MCGILL
1626013000

Suiveurs à came plate et à cames métriques MCF 26 B - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 26 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, longueur de goujon de 23 mm, non scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143895
N° MFR1626013000
Prix392.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
1626013000

Suiveurs à came plate et à cames métriques MCF 26 B - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 26 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, longueur de goujon de 23 mm, non scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02143895
N° MFR1626013000
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
Prix392.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    26
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Taille du filetage
    M10x1
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCF 26 B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166017552
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1765 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2338 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • CUP_NON
    726166017552

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCF 26 B
  • Suiveur de came de type montant métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Écrous freinés et raccord de lubrification inclus