Motion
5402200055

MCGILL
5402200055

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.1250 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143978
N° MFR5402200055
Prix192.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
5402200055

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.1250 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02143978
N° MFR5402200055
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
Votre prix192.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    MI 18
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 22/MI 18
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166113827
  • Rpm max.
    4375 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19700 lbf
  • Matériau du joint
    Non scellé
  • Série
    Cagerol standard
  • Normes respectées
    ABMA, ISO, MS 51961-19
  • CUP_NON
    726166113827

Aperçu

Description du fabricant
MR 22/MI 18 BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course Éléments de roulement à aiguilles retenus (en cage) Rainure de lubrification annulaire avec anneau interne séparable