Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Rayon du filet0.0800 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale1.7500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids2.23 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleMI 36
- BridesPas de bride
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMR 44/MI 36
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166067830
- Rpm max.2185 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20F à 250 °F
- Type de produitEnsembles de roulements à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale28400 lbf
- Capacité de charge statique radiale56700 lbf
- Matériau du jointNon scellé
- SérieCagerol standard
- Normes respectéesABMA, ISO, MS 51961-36
- CUP_NON726166067830
Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course Éléments de roulement à aiguilles retenus (en cage) Rainure de lubrification annulaire avec anneau interne séparable