Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur4.2500 po
- Largeur totale1.7500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids3.21 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- BridesPas de bride
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné avec bague intérieure
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20F à 250 °F
- Type de produitEnsembles de roulements à rouleaux
- SérieMR - Cagerol
- Normes respectéesABMA, ISO