Motion
35550
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 7/16 po de diamètre maximal de fixation, 5/16 po de diamètre de perçage, 3-5/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI02145244
N° MFR35550
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 7/16 po de diamètre maximal de fixation, 5/16 po de diamètre de perçage, 3-5/16 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI02145244
N° MFR35550
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    7/16 po
  • Longueur totale
    3-5/16 po

Détails

  • Extracteur individuel ou ensemble
    Extracteur individuel
  • Nombre d'extracteurs inclus
    1
  • CUP_NON
    0095691355508

Aperçu

Description du fabricant
EXTRACTEUR 35550 , VIS 4 AVEC TOURILLON