Motion
70835
Huile de coupe - Type : coupe, 1 gal, canette
N° D’ARTICLE MI02145603
N° MFR70835
Prix78.30 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile de coupe - Type : coupe, 1 gal, canette
N° D’ARTICLE MI02145603
N° MFR70835

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix78.30 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    -44 °C
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids global
    50 lb
  • Taille
    1 gal
  • Gravité spécifique
    1
  • Poids
    7.60 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Filetage
  • Application
    PCB et métaux lourds
  • Couleur
    Jaune clair
  • Composition
    Huile minérale
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • Raccords IPS de 1 1/2 po • Raccords emboîtables sur les ports d’entrée et de refoulement
  • Point d’éclair
    385 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Légère odeur, faible odeur
  • Numéro CUP du fabricant
    0095691708359
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Ridgid
  • Application du matériel
    Métaux
  • Type d’huile
    Coupe
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Parfum
    Légère
  • Série
    Nu-Clear(R)
  • Normes respectées
    na
  • Nom/numéro commercial
    Nu-Clear Ridgid
  • Type
    Coupe
  • CUP_NON
    0095691708359
  • Viscosité
    2400 cP

Aperçu

Description du fabricant
70835 HUILE, FILETAGE NUCLÉAIRE 1 GAL
  • IPS 1 1/2 po
  • Raccords de raccord coulissant sur les ports d’entrée et de refoulement