Motion
3601070
Porte-outils de profilage et de virage indexable de type MWLN ISO Turn-Series, longueur totale de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02145767
N° MFR3601070
Prix400.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-outils de profilage et de virage indexable de type MWLN ISO Turn-Series, longueur totale de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02145767
N° MFR3601070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix400.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Arrière de la barre jusqu’au bord de coupe
    1 po
  • Hauteur de coupe
    3/4 po
  • Longueur de tête
    1.18 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    3/4 po
  • Largeur de tige
    3/4 po

Détails

  • Comp complète du style d’insertion
    TVC 3-1
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Code complet du porte-outils
    SVJCR 12-3
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis seulement
  • Insérer le style
    TVC 3-1
  • Tête modulaire ou interchangeable
    Non
  • Nombre d’encarts inclus
    1
  • Pièces et accessoires
    Vis de serrage (T-15/5), clé (HW 2.5), vis (SR 16-236 P), vis (SR TC-3)
  • Porte-outils Profilage ou Multi Dir
    Non
  • Râteau
    Neutre
  • Angle de râteau
    0 °
  • Série
    Rotation ISO
  • Tige droite ou décalée
    Décalage
  • Style de porte-outils
    MWLN

Aperçu

Description du fabricant
3601070 SVJCR 12-3