Motion
5901519
Insert de filetage externe enduit de carbure 16ER-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI02145885
N° MFR5901519
Prix31.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de filetage externe enduit de carbure 16ER-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI02145885
N° MFR5901519

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.06 mm
  • Longueur du bord de coupe
    16 mm
  • Pas de filetage externe
    3 à 0.5 mm
  • Cercle inscrit
    9.53 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Filets externes par pouce
    48 à 8
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    16ERM AG 60
  • Insérer le positionnement
    Étendre
  • Insérer le style
    16ER
  • Fils internes ou externes
    Externe
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Nombre de bords
    3
  • Norme de filetage
    60° Profil partiel

Aperçu

Description du fabricant
5901519 16ERM AG 60 IC908
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon