Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre6 po
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifDisque à rabat
- ApplicationFinition
- Type d’arbreÉtape rapide
- Type de liaisonEnduit
- Type de revêtementAbrasif enduit
- Mot-clé de descriptionDisque de mélange
- À utiliser avecCoussinets d’appui à marche rapide
- Matériel du formulaireDisque à rabat
- Numéro de grain120
- Quantité de colis du fabricant10.000
- Numéro de stock du fabricant07Q612
- Numéro CUP du fabricant662980277560
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de minérauxZircone
- Qté du colis10.000
- Quantité du colis10.000
- SérieÉTAPE RAPIDE
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON662980277560
Aperçu
- Endos flexible pour travailler sur des surfaces incurvées; solution de finition en une étape pour réduire les coûts; meulage silencieux et sans vibrations; Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier