Motion
08B602
MEULE COMBO HP 6 X 1/8 PO PAQUET 25
N° D’ARTICLE MI02148990
N° MFR08B602
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE COMBO HP 6 X 1/8 PO PAQUET 25
N° D’ARTICLE MI02148990
N° MFR08B602
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    DROIT
  • Poids
    0.31 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Meule et meule coupante
  • À utiliser avec
    Meule
  • Type de formulaire
    Disque
  • Grade
    COMBO A-30
  • Numéro de grain
    30
  • Numéro de stock du fabricant
    08B602
  • Numéro CUP du fabricant
    662980708224
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Poste
    27
  • CUP_NON
    662980247006
  • Type de roue
    27

Aperçu

Description du fabricant
COMBO 08B602 HP : 6 X 1/8 X 7/8
  • Coupe rapide et libre; maintient leur tranchant plus longtemps que la comparaison; pour une utilisation sur : fonte, acier; nettoyage; sculptage; ces meules 1/8” établissent de nouvelles normes de performance dans les meules centrales à moyeu déporté combinées (pour les meuleuses angulaires portatives). Ils sont spécialement renforcés pour résister à la contrainte lors des opérations de coupe manuelles. Qu’il s’agisse de coupe, de rainurage, d’entaille ou de meulage léger, ces meules sont garanties d’offrir la durée de vie de la meule la plus longue, le retrait de matériau le plus rapide et une sécurité maximale.