Motion
10-A 143
MEULE TRONÇONNEUSE RIPCUT II DE 14 PO LONGUE DURÉE PK10
N° D’ARTICLE MI02149046
N° MFR10-A 143
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE TRONÇONNEUSE RIPCUT II DE 14 PO LONGUE DURÉE PK10
N° D’ARTICLE MI02149046
N° MFR10-A 143
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Poids
    2.32 lb
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Scie stationnaire à disque de coupe
  • À utiliser avec
    Scie stationnaire
  • Grade
    A-24-RIP
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980229514
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    10.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • CUP_NON
    662980229514
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
10A143 MEULE 14 X1/8X1 A24RIP ACIERII
  • Coupe presque tout, des formes à paroi mince aux arbres pleins; Pour une utilisation sur les machines à haute puissance <gt/>10HP; Surperforme toutes les roues comparables; Disponibles en plusieurs styles, ces meules renforcées lourdes peuvent s’attaquer à tout, des profilés à parois minces aux solides lourds, tout en offrant des coupes rapides et une longue durée de vie, pour vous offrir le coût par coupe le plus bas de l’industrie.