Motion
11T052
Roue tronçonneuse - Qualité : A-60, Numéro de grain : 60, Diamètre de la roue : 5 po, Régime maximal : 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02149131
N° MFR11T052
Prix9.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse - Qualité : A-60, Numéro de grain : 60, Diamètre de la roue : 5 po, Régime maximal : 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02149131
N° MFR11T052

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Épaisseur de la roue
    0.046 po

Détails

  • Application
    Couper avec des meuleuses d’angle
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Grade
    A-60
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    11T052
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    662980236543
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
11T052 5X3/64 A60 ZIPCUT