Motion
12C121 MEULE 2  X3X5/8-11 CONIQ-16 ACIER

WALTER SURFACE TECH
12C121 MEULE 2 X3X5/8-11 CONIQ-16 ACIER

2 PO X 3 PO X 5/8 PO T16 CÔNES EN ACIER
N° D’ARTICLE MI02149145
N° MFR12C121 MEULE 2 X3X5/8-11 CONIQ-16 ACIER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
12C121 MEULE 2 X3X5/8-11 CONIQ-16 ACIER

2 PO X 3 PO X 5/8 PO T16 CÔNES EN ACIER
N° D’ARTICLE MI02149145
N° MFR12C121 MEULE 2 X3X5/8-11 CONIQ-16 ACIER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal
    2 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    662980021415
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    18100 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • Forme
    16
  • CUP_NON
    662980021415

Aperçu

Description du fabricant
12C121 MEULE 2 X3X5/8-11 CONIQ-16 ACIER
  • Retrait rapide; arbre fileté interne; Longue durée de vie; Retrait maximal; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; Nettoyage; Ébavurage; Façonnage; Mélange;