Motion
12E657 MEULE 10  X1 1/4X1  GR60 ACIER

WALTER SURFACE TECH
12E657 MEULE 10 X1 1/4X1 GR60 ACIER

MEULE DE BANC 60 , 10 PO X 1-1/4 PO
N° D’ARTICLE MI02149180
N° MFR12E657 MEULE 10 X1 1/4X1 GR60 ACIER
Prix170.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
12E657 MEULE 10 X1 1/4X1 GR60 ACIER

MEULE DE BANC 60 , 10 PO X 1-1/4 PO
N° D’ARTICLE MI02149180
N° MFR12E657 MEULE 10 X1 1/4X1 GR60 ACIER
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
Prix170.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Poids
    7.9 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Couleur
    Gris/Noir
  • Grade
    60 Fine
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    662980079287
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980079287
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
12E657 MEULE 10 X1 1/4X1 GR60 ACIER
  • Excellente durée de vie des meules; performance exceptionnelle; meule polyvalente; pour utilisation sur : carbure, acier; meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal; durables et fiables, nos meules de banc sont parfaites pour le travail de meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal. Toutes les roues sont fournies avec des bagues de réduction imbriquées pour s’adapter aux arbres 1”, 3/4”, 5/8” et 1/2” .