Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre de la brosse8.0000 po
- Diamètre8 po
- Largeur de la face1 po
- Longueur totale8.2 po
- Longueur de la garniture1.1417 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 po à 1-1/4 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Numéro de stock du fabricant13B080
- Numéro CUP du fabricant662980170885
- MatérielAcier
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBague de réducteur
- Type de produitBrosses à disque
- SpécificationPour le retrait et l’ébavurage
- CUP_NON662980170885